Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm -longueur 6 m
T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m
T 162 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 160 - conduit pour installation vmc en maison individuelle - conduit en tissu pvc type b et pare-vapeur en pvc - epaisseur isolant 25 mm - longueur 6 m
Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEOPOWERTWIST, OCTEOPOWERFIX & OCTEOPOWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC.
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
Kit VMC à sondes thermo-hygrométriques. Adapte automatiquement le débit selon l'activité dans la cuisine et la SdB. Sélecteur du nombre de sanitaires sur le caisson. Fourni avec 3 bouches design extra-plates (D80 X2 + D125 mm X1)
Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans
Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m3/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans