Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capacité 8'kg adaptée aux petites structures. Superposable à la machine WE170P/V avec kit. Pompe à chaleur : faible consommation, jusqu'à 60'% d'économie. Séchage doux préservant les textiles, rapide. Idéal avec machine myPRO 8'kg pour duo
Capacité 8'kg adaptée au libre-service. Idéal pour campings, résidences étudiantes, armée et marine. Fonctionnement à condensation, pas d'évacuation nécessaire. Format compact, interface simple, 2 programmes préenregistrés. Usage semi-inten
Capacité 8'kg, adaptée aux petites structures Prêt à l'emploi Pompe de vidange Tambour à trous larges pour séchage rapide et économe Essorage 1400'tr/min Usage semi-intensif 3 fois plus durable qu'un appareil ménager Conforme à la Directive
Machine à laver 8'kg idéale pour campings, résidences étudiantes, armée et marine Essorage 1400'tr/min Usage semi-intensif jusqu'à 3× plus durable qu'un appareil ménager Conforme à la Directive machine (2006/42/CE). Interface simple, 6 prog
Élève la machine de 280 mm pour un meilleur confort d'utilisation au quotidien Réduit la fatigue dorsale en facilitant le chargement et le déchargement du linge Tiroir de rangement intégré pour optimiser l'espace Compatible avec les machine
Permet de superposer le sèche-linge TE1120HP ou TE1120P sur les machines à laver WE170P, WE170V ou WE170PP Solution idéale pour optimiser l'espace au sol dans les environnements professionnels Installation rapide et sécurisée Structure stab
MG 12 LEGEND - Machine à glaçons 150 W Capacité : 14 kilos de glace par 24 H Capacité du réservoir d'eau : 1.7 L Capacité du bac à glaçons : 0.6 Kg Fabrication de glaçons en 9 minutes
Jeton dédié pour les systèmes de paiement myPRO en libre-service Compatible avec les monnayeurs simples et doubles Évite la gestion de la monnaie ou les problématiques de pièces étrangères Facilite l'autonomie des utilisateurs tout en assur
ARMOIRE GN2/1 POSITIVE 570 L BLANCHE Armoire Gn 1/1, froid ventilé, température -2°C/+8°C, blanche 570 litres Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600A. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, inté
Froid ventilé, température -2°C +8°C, volume net : 685 Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R290a 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur tout inox, sauf arrière. Porte réversible, éclairag
Armoire froide positive +2°C +8°C, blanche 350 litres, porte vitrée Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600a. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé. Fermeture à clef.
ARMOIRE GN 2/1 POSITIVE 1400 L Froid ventilé, température -2°C +8°C, volume net : 1476 litres Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R290 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur tout inox, sauf ar
FONTAINE A EAU Fontaine à eau réfrigérée carrosserie inox. Débit : 25/30 litres ou 150 verres/h. Evier inox AISI 304. Col de cygne manuel. Détente directe, groupe à air logé, puissance 1/3 cv, réfrigérant R134A. Alimentation mono 230V +T. D
ARMOIRE POSITIVE 350 L BLANCHE Armoire froide positive -2°C +8°C, blanche 350 litres Evaporateur type roll bond + ventilateur. Réfrigérant R600A. 19 niveaux possibles au pas de 70 mm Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé.
Lave-vaisselle profiline à poser PFD 101, façade blanche Pour 5 cycles max de lavage par jour Cycle court 17 min (raccordement eau chaude) Garantie 2 ans pièces main d'oeuvre et déplacements.
ARMOIRE GN2/1 NEGATIVE 1400 L Froid ventilé, température -18°C -22°C, volume net : 1476 litres Groupe tropicalisé ambiance +43°C Gaz réfrigérant R404A (R600A) 23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur inox