Chauffage hydraulique et plomberie Chauffage hydraulique et plomberie (473778 produits)

Chauffage hydraulique et plomberie - le marché du résidentiel

Suite à la réglementation RT 2012, les exigences se concentrent sur la performance globale du bâtiment, la conception et l’isolation du bâti sont nettement améliorées. Afin de répondre aux équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire, les générateurs à condensation (chaudières), les systèmes thermodynamiques (chauffe-eau), les émetteurs (radiateurs basse température et plancher chauffant hydraulique) seront des solutions courantes pour justifier du respect de cette nouvelle réglementation. Ces équipements deviennent donc obligatoires principalement pour les constructions de maisons individuelles.

Chauffage hydraulique et plomberie - le marché du tertiare

Le secteur du tertiaire, avec plus de 800 millions de mètres carrés, représente un gisement important d’économie d’énergie. La loi de transition énergétique relative à la croissance verte renforce l’obligation existante d’amélioration de la performance énergétique pour les bâtiments tertiaires, en prévoyant que le parc global concerné réduise ses consommations d'énergie d'au moins 60 % en 2050. Cette mesure concerne les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, commerces, hôtels, enseignements et les bâtiments administratifs, qui cumulent les deux critères, qu’ils soient propriétaire unique et que la surface est supérieure ou égale à 2000 m2. Le comptage et la régulation des équipements deviennent donc indispensables pour faire des économies d’énergies.



Voir plus

Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 716W (dT50) + 750W, hauteur 1540 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 716W (dT50), hauteur 1466 mm, largeur 500 mm, raccordement centré 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Eau Chaude, puissance 571W (dT50), hauteur 1146 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 1025W
ACOVA
Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude vertical double, puissance 1386 W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 444 mm, 6 éléments, racc. 4orifices par le bas, entraxe 50mm centré&excentré, A/Rréversible, appareil rév. Haut/Bas, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Mixte, puissance 571W (dT50) + 500W, hauteur 1220 mm, largeur 500 mm, raccordement centré, entraxe 50 mm, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur ACOVA Fassane Prem's Eau Chaude vertical simple, puissance 1256 W (dT50), hauteur 2000 mm, largeur 592 mm, 8 éléments, racc. 4orifices par le bas, entraxe 50mm centré&excentré, A/Rréversible, appareil rév. Haut/Bas, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude horizontal, puissance 1036W (dT50), hauteur 605 mm, largeur 808 mm, 17 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 1025W
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à gauche, puissance 594W (dT50), hauteur 1183 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas G, Aller G / Retour D, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude vertical, puissance 1826W (dT50), hauteur 2015 mm, largeur 498 mm, 10 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, appareil réversible gauche/droite, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Symétrique Eau Chaude, 2 patères incluses, puissance 625W (dT50), hauteur 1333 mm, largeur 500 mm, raccordement par le bas, excentré, Aller/Retour réversible, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Asymétrique Eau Chaude collecteur à droite, puissance 809W (dT50), hauteur 1676 mm, largeur 550 mm, raccordement Entraxe 50 mm par le bas D, Aller D / Retour G, Blanc RAL 9016
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude horizontal, puissance 731W (dT50), hauteur 605 mm, largeur 578 mm, 12 éléments, raccordement spécial 6 orifices avec pastillage adaptable, Blanc RAL 9016
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude INTEGRA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 804W
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 804W
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude COMPACT HP Type 22, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 400mm , puissance 684W
ACOVA
Radiateur ACOVA Vuelta Eau Chaude vertical, puissance 1931W (dT50), hauteur 2007 mm, largeur 682 mm, 14 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, appareil réversible gauche/droite, Blanc RAL 9016
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 21, horizontal blanc , hauteur 600mm , largeur 600mm , puissance 773W
RADSON RETTIG HEATING DIVISION
Radiateur eau chaude INTEGRA PARADA FLEX 8C Type 22, horizontal blanc , hauteur 900mm , largeur 600mm , puissance 1381W
THERMADOR
Réducteur de pression pour groupe de sécurité ACS, avec cartouche inclinée et démontable, filtre incorporé. Corps en laiton chromé, entrées et écrous 3/4'. Pression amont 2 à 16 bar, aval réglable de 1 à 6 bar, pré taré à 3 bar.