Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Odace Origine - plaque de finition - noir RAL 9005 mat - 2 postes - H85mm x L156mm x P10mm - IK04 IP21D - régulation par crans - compatible avec les mécanismes ancienne et nouvelle générations S5X et S9X
La plaque de finition Odace Origine est conçue pour offrir une solution esthétique et pratique à vos installations et est compatible avec les mécanismes Odace ancienne et nouvelle générations. Retrouvez le design et le système de régulation d'Odace Styl en finition mat, compatible avec les mécanismes S5* et S9*. La plaque est compatible avec les anciennes et nouvelles générations de mécanismes Odace.Sa régulation par crans permet une installation parfaite et un ajustement précis, assurant un rendu homogène et soigné malgré les irrégularités des murs. Son entraxe est de 71 mm et s'installe horizontalement ou verticalement. Fabriquée avec des matériaux premium et recyclés (57% en moyenne sur la gamme), avec des indices de protection IP21D et IK04, Odace offre une longévité accrue et un impact environnemental maîtrisé. Cette plaque Odace Origine, disponible de 1 à 4 postes, existe aussi en blanc.
La plaque de finition Odace Origine reprend le design emblématique d'Odace Styl et est compatible avec les anciennes et nouvelles générations de mécanismes Odace. Le style iconique du rond dans le carré.
Odace
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Traitement antibactérien
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
Montage encastré
Nombre d'unités, verticales
Adapté à une installation intégrée
diamètre de l'alésage (ouverture)
Adapté à un canal d'allège
Nombre d'unités, horizontales
Finition de la surface
Numéro RAL (équivalent)
IK
Adapté à une boîte de sol
Sens de montage
Classe de protection (IP)
Avec grille de montage
Transparent
Matériau
Type de fixation
Zone de texte/surface d'inscription
Traitement de surface
Avec volet de protection
Nbre de postes
Profondeur
Hauteur
Sans halogène
Couleur
Largeur
Qualité du matériau